Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penggunaan seperti di lingkungan industri sering memiliki beban non-linear seperti drive motor variabel atau komputer yang menghasilkan gelombang arus terdistorsi. Multimeter biasa hanya mengukur rata-rata gelombang sinus murni, sehingga pembacaannya bisa tidak akurat hingga 40% pada sirkuit terdistorsi. Fitur True RMS memungkinkan teknisi mengukur nilai efektif sebenarnya dari gelombang AC yang kompleks tersebut. Produk seperti FLUKE Multimeter Digital 115 menjadi standar industri karena kemampuannya memberikan data presisi dalam kondisi kelistrikan bising sekalipun.
Clamp meter atau tang ampere didesain khusus untuk mengukur arus listrik tinggi tanpa perlu memutus rangkaian kabel. Rahangnya dapat menjepit konduktor untuk mendeteksi medan magnet arus, sehingga jauh lebih aman bagi teknisi saat memeriksa beban panel distribusi. Untuk akurasi tinggi pada pengukuran arus AC, profesional sering mengandalkan KYORITSU Digital Clamp Meter 2127R karena desain rahangnya yang ergonomis dan fitur keamanan yang lengkap.
Merupakan alat paling dasar namun esensial. Kategori ini mencakup Digital Multimeter (DMM) untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi; Clamp Meter untuk pengukuran arus tinggi tanpa memutus sirkuit; serta Insulation Tester (Megger) untuk menguji integritas isolasi kabel pada instalasi tegangan tinggi.
Menggunakan teknologi inframerah untuk memvisualisasikan distribusi panas. Thermal Imager atau kamera termal sangat efektif mendeteksi overheating pada panel listrik, kebocoran pipa uap, atau gesekan berlebih pada bantalan mesin (bearing) tanpa kontak fisik langsung.
Digunakan dalam pemantauan kondisi mesin berputar (pompa, motor, kompresor). Alat ini mendeteksi ketidakseimbangan (unbalance), ketidaklurusan (misalignment), atau kerusakan gigi roda (gear) melalui analisis spektrum getaran.
Alat pindai (scanner) yang terhubung ke Electronic Control Unit (ECU) kendaraan atau alat berat. Fungsinya membaca kode kesalahan (DTC), memantau parameter sensor secara real-time seperti suhu coolant, tekanan bahan bakar, dan timing pengapian.
Alat untuk mengukur parameter lingkungan seperti tingkat kebisingan (Sound Level Meter), intensitas cahaya (Lux Meter), atau kalibrator proses untuk mensimulasikan sinyal 4-20 mA pada sistem kontrol loop industri.
Untuk pekerjaan kelistrikan, perhatikan kategori tegangan berlebih (Overvoltage Category). CAT III cocok untuk instalasi distribusi tiga fasa di dalam gedung, sedangkan CAT IV wajib digunakan pada pekerjaan di luar ruangan atau pangkal instalasi listrik (service entrance) di mana risiko lonjakan tegangan transien sangat tinggi.
Resolusi menentukan perubahan terkecil sinyal yang dapat dideteksi alat, sedangkan akurasi menunjukkan seberapa dekat hasil ukur dengan nilai sebenarnya. Pada DMM, perhatikan jumlah count (hitungan). Alat dengan 6000 counts memberikan detail lebih baik dibandingkan 2000 counts.
Untuk lingkungan industri dengan beban non-linear seperti Variable Frequency Drive (VFD) atau konverter daya, wajib menggunakan alat dengan fitur True RMS. Alat non-True RMS akan memberikan pembacaan tidak akurat pada gelombang listrik yang terdistorsi.
Periksa Ingress Protection (IP). Kode seperti IP67 menandakan alat tahan debu total dan mampu bertahan saat terendam air sementara. Ini krusial untuk penggunaan di area pabrik yang berdebu atau lembap.
Pastikan alat mampu menangani rentang suhu yang besar atau tegangan maksimum sistem. Misalnya, memilih termometer inframerah harus memperhatikan rasio Distance-to-Spot (D:S) agar pengukuran suhu dari jarak jauh tetap akurat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami